サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
インナーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53108808
品番
IN-MF15BK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。
握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。
両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
色
ブラック
対応機種
15.6型ワイドまでのノートパソコン
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×32×275
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
290
仕様
【キャリーサポーター】なし
材質
【表装】ポリエステル、低反発ウレタン
外寸法・奥行(mm)
25