インナーケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種11.6型ワイドまでのノートパソコン 注文コード53108896 品番IN-WETSL11R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は対応機種など4種類から選べます 他の種類を見る

保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
すっぽ抜け防止のストッパー付きです。

レッド 質量(g)約135 対応機種11.6型ワイドまでのノートパソコン パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×22×300 外寸法・幅(mm)約235 仕様【キャリーサポーター】なし 材質【表装】合成ゴム、ポリエステル 外寸法・高さ(mm)約320 外寸法・奥行(mm)約6

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53108887
2022-07-04
用途:
モバイルPC運搬用
サービス業

リモートワーク推進により、外部へ持ち出すPCがあり、その運搬でしようしています。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする