サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
インナーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53108923
品番
IN-WP13BK
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しており、防水規格IPX6クリアです。
材質
【表装】PVC,ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約185
対応機種
13.3インチまでのノートパソコン
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×20×230
外寸法・幅(mm)
約267
外寸法・高さ(mm)
約360
外寸法・奥行(mm)
約15
商品説明動画
参考になった