はがき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード53108957 品番JP-HKDP20N2
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同窓会や結婚式の二次会のお知らせなど、返信が必要なときの往復はがきをインクジェットプリンターで簡単に作成できる用紙です。
印刷後、往復はがきの中心に入った折り線で二つ折りにして切手を貼り付けて投函します。
文字はくっきり、イラストや写真もきれいなつやなしマットタイプです。
往信・返信それぞれの宛名面に郵便番号枠の印刷があります。両面に印刷可能です。
(差出人の郵便番号枠はどちらの面にも印刷されていません)
両面とも乾燥時間が短く取り扱いが簡単。
表裏一体構造でカールしにくくなっています。

用紙サイズ往復はがき 白色度(%)99.3 適合プリンタインクジェットプリンター 郵便番号欄あり 仕様【印刷面マーク】両面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定 タイプ厚手 グレードスーパーファイン 表面処理【紙質マーク/表面・裏面】つやなしマット 紙質マット紙 印字柄なし 紙厚(mm)0.209 坪量(g/m2)186.1 印刷方式両面 対応インク顔料・染料両対応 用紙寸法(mm)200×148
注意
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする