賞状

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 仕様【印刷面マーク】片面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定、縦向き、【手書き対応】あり 注文コード53108975 品番JP-SHA4TN2
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルの賞状が必要なときに必要なだけ、簡単・きれいに作れる用紙
オリジナル賞状が簡単にできる便利な用紙。必要なときに必要な数だけ、リーズナブルに作成できます。
表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷してあるので、文章を追加して印刷するだけでオリジナル賞状ができあがります。
印刷屋さんに依頼するよりも短時間で必要な枚数だけ印刷でき、コストパフォーマンスにも優れています。

白色度(%)99.3 紙厚(g/m2)0.209 坪量(g/m2)186.1 表面処理【紙質マーク/表面】つやなしマット 用紙サイズA4 用紙寸法(mm)210×297 適合プリンタインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料両対応 印刷方式正像印刷 ベース紙ベース グレードスーパーファイン 仕様【印刷面マーク】片面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定、縦向き、【手書き対応】あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする