サンワサプライ
サンワサプライの テレビ受信用機器
サンワサプライの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
サンワサプライの 同軸ケーブル/アンテナケーブル
12G-SDIケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53109718
品番
KM-12SDI10
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
ケーブル長(m)
約10
仕様
【線材】5.5CUHD
色
ブラック
適合規格
12G-SDI
コネクタ形状
BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)
約7.7
インピーダンス(Ω)
75