サンワサプライ
SDIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
約3
約3
約5
約10
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53109763
品番
KM-SDI03
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)
約3
仕様
【線材】5C-FB
色
ブラック
適合規格
HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状
BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)
約7.7
インピーダンス(Ω)
75