インジェクター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53109858 品番LAN-GIHINJ4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。
既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3
アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。
高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。

付属品取扱説明書 ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af 消費電力(W)(最大)約21 保管温湿度範囲-20〜70℃/5〜90%(結露不可) 動作温湿度範囲0〜40℃/10〜90%(結露不可) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 各種認証VCCIClassB
注意
※PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブルサンワサプライ製・KB-T6POEシリーズ(AWG22)・KB-T6Lシリーズ(AWG23)・KB-T5Tシリーズ(AWG24単線)
※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。
※PD機器に使用する前に、必要な電力を確認してください。
※本製品(PoEインジェクター)は電気用品安全法(PSE法)の対象外製品ですがPSE法に準拠する試験をクリアし安全性を確保しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53109858
2022-11-04
用途:
装置への組み込み

小型な形状の1チャンネルタイプPOEを探しておりましたが
装置組込みのサイズ条件に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする