プリンタスタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53110077 品番LPS-113BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×445×78 棚段数1 総耐荷重(kg)40 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)2.9 間口(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターあり 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)25 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 アジャスターなし 組立人数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53110077 LPS-113BK 53110068 LPS-113 プリンタスタンド サンワサプライ プリンタスタンド サンワサプライ 1枚 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
レーザープリンターの台
医療・福祉・介護関連業

brotherのカラーレーザー 重くて二人で抱えないと動かせないのを、載せてから机の下に入れました。サイズピッタリで掃除やメンテナンスがしやすいです。

対象商品:
53110068
2024-02-29
用途:
事務業務中
高丘医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

プリンターが新しくなってサイズが小さくなった。プリンター台が相対的に大きくなってはみ出ている角に足が当たる等のスタッフのクレームがあった。新しくプリンター台を購入。ジャストサイズで足下が広く使え喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする