対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12〜10.14・OSX10.8〜10.11・MacOSX10.3〜10.7、【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
プラグ形状USBA
指向性双指向性
付属品マイクスポンジ×1
仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ)
直径(Φmm)【スピーカーユニット】30
質量(g)約78(ケーブル含む)
形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型
ケーブル長(m)約1.8
機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ)
周波数特性【ヘッドホン部】20〜20000Hz、【マイクロホン部】100〜10000Hz
入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar)
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K
最大入力(mW)30
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート○
音量調節○