MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533

MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533
MM-SPBT3WAY スピーカー サンワサプライ 53110533

スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53110533品番MM-SPBT3WAY
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。

ブラック付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする