MM-SPHM4 マイク サンワサプライ 53110549

MM-SPHM4 マイク サンワサプライ 53110549
MM-SPHM4 マイク サンワサプライ 53110549
MM-SPHM4 マイク サンワサプライ 53110549
MM-SPHM4 マイク サンワサプライ 53110549
MM-SPHM4 マイク サンワサプライ 53110549

マイク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53110549品番MM-SPHM4
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。

セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 地域の運動会にため使用する
高坂学区体育振興会その他業種

希望どおり、受け取ることができ開催に使用することができました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする