MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664

MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664
MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 53110664

机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53110664品番MR-LC306BK
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
W1000でディアルモニタの設置にも最適です。

ブラック総耐荷重(kg)10材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装高さ(mm)【天板上から】130間口(mm)1000使用工具手袋耐荷重(kg)10内寸奥行(mm)【クランプ、デスク下部の金具】60色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15組立時間20分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×260六角レンチ(mm)4組立人数1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする