PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109

PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109
PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109
PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109
PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109
PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109
PRS-S80HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 53111109

プロジェクタースクリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
サイズ【対角線】80型
内容量1台注文コード53111109品番PRS-S80HD
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。

サイズ【対角線】80型材質マット系寸法(幅W×高さH)(mm)【スクリーン表示】1771×996収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1968×94×160アスペクト比16:9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする