デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111164 品番PX-280E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デジタル制御の温調はんだこてです。
グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。
振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。
暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。

仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200〜500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付 アズワン品番4-5387-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする