サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
セキュリティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53111258
品番
SLE-38S
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、シリンダタイプ。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
寸法(mm)
【取付可能スロット】約2.5×6.0
ワイヤー長さ(m)
約2
シリンダー径(Φmm)
約12.5
鍵
シリンダ錠・カギ番号ランダム
仕様
【取付可能スロット名称】NanoSaver(ナノ)
セット内容
本体×1、鍵×2
色
本体:シルバー、ワイヤー:シルバー
ワイヤーロープ直径(Φmm)
約4.4