チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53111346 品番SNC-NET16ABK-BLE
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

座面内にセンサーを内蔵、専用アプリ※と組み合わせることにより、オフィスの着座状況がひと目でわかる。
背面がメッシュで通気性抜群。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることが出来ます。
ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
肘付きなので、腕の疲れを低減します。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
※SSS着座システム対応機種Android5.0以上

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)440〜530 付属品六角レンチ 材質木材、PP、ウレタンフォーム、ナイロン ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】430×480 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地布張り 肘掛なし 組立時間20分 肘高さ(mm)650 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400 六角レンチ(mm)5 組立人数1人

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする