電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53111626 品番 TAP-36MG-3
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

電源コード(m)3 スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし コード長さ(cm)【アース】約15 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガード× 耐トラッキング
注意
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。135%オーバー時(2025W)約1時間200%オーバー時(3000W)約4〜50秒300%オーバー時(4500W)約0.8〜12秒500%オーバー時(7500W)約0.3〜4秒*室温25℃の場合<ブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセット側にスイッチを押して使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
失職場のPC関連の配線
サービス業

電源スイッチの位置、コンセントの固定など、大変使いやすい。残念なのは、電源コードが太くて固いので、配線の取り回しに不便。もう少し細く柔らかな素材のものがあったら良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする