TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827

TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827
TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827
TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827
TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827
TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827
TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827
TAP-SH3625MG 電源タップ サンワサプライ 53111827

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数6
電源コード(m)2.5
スイッチなし
内容量1本注文コード53111827品番TAP-SH3625MG
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

電源コード(m)2.5スイッチなしコンセント個数6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×29.6材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイトタイプノーマルピッチ(mm)差込口間/40定格電力(W)1500以下定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターありケーブル外径(Φmm)約8.5アース端子適合地域日本国内のみマグネットプラグ形状スイング(アースコード付)導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【差込口】40ケーブル径(Φmm)約8.5耐トラッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする