画像準備中

ターミナル ブロック ヘッダ 3POS TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード53112494 品番1147310000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1550-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする