グリーンクロス
グリーンクロスの 標示スタンド・立札
グリーンクロスの フロアサインスタンド
グリーンクロスの 屋外用 フロアサインスタンド
マルチサインボード用表示板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53112624
品番
MSB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
表示内容
臨時駐車場左
材質
アルミ複合板
用途
イベントや商業施設の案内、注意喚起に
厚さ(mm)
3
質量(g)
700
寸法(幅W×高さH)(mm)
820×425
アズワン品番
64-6601-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体枠は別売です。
商品説明動画
マルチサインボード用表示板
参考になった