TCE700-641815 オートテーパーTCE700用部品 ニチバン 53112999 TCE700-641815 オートテーパーTCE700用部品 ニチバン 53112999 TCE700-641815 オートテーパーTCE700用部品 ニチバン 53112999

オートテーパーTCE700用部品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品番号6418 注文コード53112999 品番TCE700-641815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は部品番号など15種類から選べます 他の種類を見る

オートテーパー用の部品です。

トラスコ品番205-1307 適合機種TCE-700 質量(g)90 部品名称ギア取付板ユニット-15 部品番号6418

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53112999 TCE700-641815 54921293 TCE700-641815 TCE700用オプション部品 ギア取付板ユニット-15 ニチバン TCE700用オプション部品 ギア取付板ユニット-15 ニチバン 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
ガムテープ連続使用時
丹羽紙器株式会社 様 (製造業)

オートテーパー本体の調子が悪くなり、本体買い替えを検討していたところ、パーツ売りをしていることを知る。
調子が悪い箇所はローラーユニットで、本体買い替えの事を思うとかなり安価で、取り換えると調子を取り戻しました。

対象商品:
53113035
2024-06-26
用途:
クラフト梱包作業
有限会社孝輝企画 様 (運輸・通信業)

部品の取り換えもスムーズに出来ました
使用感は新品同様でもっと早く購入を考えればよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする