メイン画像
グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
喫煙設備標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
加熱式たばこ専用喫煙室あり
材質
エコボード
注文コード
53113139
品番
SEM-3 300×600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
健康増進法改正に伴う標識になります。
周囲に対して設備周知を行います。
表示内容
加熱式たばこ専用喫煙室あり
取付方式
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
用途
設備周知標識として。
仕様
四隅穴あり・角R加工有
質量(g)
162
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
アズワン品番
64-6564-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300