LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの スマホストラップ
LEPLUSの ネックストラップ
スマートフォン(汎用) 多機能ネックストラップ 「PALLET」 長さ調整
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53115616
品番
LP-NS06RD
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
PALLETカラーの多機能ネックストラップ
首に負担をかけにくい柔らかな素材を採用
長さ調整可能
ワンタッチ脱着機構
安全機構搭載
色
レッド
材質
ポリエステル+PC
質量(g)
約12
耐荷重(g)
300
ストラップ長さ(cm)
最長:約60、最短:約45