LP-I7FGFD02 iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) LEPLUS 53115695

iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)Flower ピンク02 注文コード53115695 品番LP-I7FGFD02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

【特許出願中】ガラスフレーム・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。
デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。
全画面カバー!
超硬度強化ガラス!
驚異的透明度!

対応機種iPhone7 特性全画面保護 付属品清浄布、埃除去シール、クロス ガラス部旭硝子 色(柄)Flower ピンク02 表面硬度9H ガラス厚(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする