2030-TK-1500 メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワン 53115714

メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番4-4909-25注文コード53115714品番2030-TK-1500
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,199円となります。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

特殊な容量を幅広くラインナップしています。

仕様容量(mL):1500 許容誤差(mL):±0.6 栓サイズ(TS):27 ボール外径(mm):140 全高(mm):370 材質:硼珪酸ガラス-1アズワン品番4-4909-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする