LEPLUS
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色(柄)
サバンナ
注文コード
53115808
品番
LP-I7FGFD14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
【特許出願中】ガラスフレーム・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。
デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。
全画面カバー!
超硬度強化ガラス!
驚異的透明度!
対応機種
iPhone7
特性
全画面保護
付属品
清浄布、埃除去シール、クロス
ガラス部
旭硝子
色(柄)
サバンナ
表面硬度
9H
ガラス厚(mm)
0.33