内容量1個
仕様WBGT値低減、脚部調整ボタン式、UVカット加工、天幕収納袋付、高さ調節5段階 脚数(本):4 一時的な避難場所、熱中症予防対策用に 材質/仕上:フレーム部:アルミ 天幕部:テトロン セット内容:フレーム収納袋、天幕収納袋、杭、ロープ(自在付) 当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません テント用重り(HO-129A-10、HO-129A-20)は別売です 間口(m):1.8 奥行(m):2.7 軒高(m):2.12-2.48 天幕色:ブルー コード番号:262-1462
注文コード53116159
品番HO-128BL-1