メッシュテント ブルー HO-128BLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様WBGT値低減、脚部調整ボタン式、UVカット加工、天幕収納袋付、高さ調節5段階 脚数(本):4 一時的な避難場所、熱中症予防対策用に 材質/仕上:フレーム部:アルミ 天幕部:テトロン セット内容:フレーム収納袋、天幕収納袋、杭、ロープ(自在付) 当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません テント用重り(HO-129A-10、HO-129A-20)は別売です 間口(m):1.8 奥行(m):3.6 軒高(m):2.12-2.48 天幕色:ブルー コード番号:262-1465 注文コード53116168 品番HO-128BL-2
参考基準価格(税別)¥175,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

風を受けにくく、日陰を作る効率の良い平屋根タイプのメッシュテントです。
脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。
涼しげメッシュで体感温度も3〜5℃ダウンします。

仕様WBGT値低減、脚部調整ボタン式、UVカット加工、天幕収納袋付、高さ調節5段階 脚数(本):4 一時的な避難場所、熱中症予防対策用に 材質/仕上:フレーム部:アルミ 天幕部:テトロン セット内容:フレーム収納袋、天幕収納袋、杭、ロープ(自在付) 当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません テント用重り(HO-129A-10、HO-129A-20)は別売です 間口(m):1.8 奥行(m):3.6 軒高(m):2.12-2.48 天幕色:ブルー コード番号:262-1465 アズワン品番65-3361-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする