曜日別特売
UNF-GPWP2B STI #3/8-24 ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り 第一測範 53116335

ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様規格:JIS規格 等級:2B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/8 ピッチ:24 種類:工作用通り止り注文コード53116335品番UNF-GPWP2B STI #3/8-24
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様規格:JIS規格 等級:2B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/8 ピッチ:24 種類:工作用通り止りアズワン品番65-3647-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする