曜日別特売
NO.3/4-16-UNF GRIR2A ユニファイネジリングゲージ JIS規格 2A 検査用通り止り 第一測範 53116536

ユニファイネジリングゲージ JIS規格 2A 検査用通り止り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/4 ピッチ:16 種類:検査用通り止り注文コード53116536品番NO.3/4-16-UNF GRIR2A
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/4 ピッチ:16 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3648-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする