LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
AQUOS sense plus/Android One X4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 /高光沢/0.20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53116946
品番
LP-AQSSPFGFBK
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。液晶部分は貼着レスで、気泡ゼロ設計。超硬度9H以上強化ガラス。貼付け補助ラベル・清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
AQUOS sense plus/Android One X4
特性
全画面保護/高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付け補助ラベル
材質
海外製ソーダライムガラス
色
ブラック
表面硬度
9H以上
ガラス厚(mm)
0.2
接着面
シリコン膜