GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 作業灯
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 投光器部品・オプション
グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118188
品番
ZC35-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・電気用品安全法のPSE適合品
・ピンサイズ5521
・4.2V/1A
・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
コード長さ(m)
0.75
用途
専用充電器です。適合品をお確かめください。
付属品
充電器本体
材質
プラスチック
質量(g)
約46
出力電圧(V)
4.2V/1000mA
入力電圧(V)
AC100〜240(47/63Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×20×35
対応機種
ED25-S/ED57/ED68/ES-40M/HL66/HL77/HL80/HL90
プラグ全長L(mm)
10
プラグ外径(Φmm)
3.5
プラグ内径(Φmm)
1.35
注意
※水に濡れた手で使用しないで下さい。
※使用する商品の対応電圧にご注意ください。