※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 作業灯
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 投光器部品・オプション
グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118197
品番
ZC42-A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・電気用品安全法のPSE適合品
・ピンサイズ5521
・4.2V/1A
・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
コード長さ(m)
0.7
用途
専用充電器です。適合品をお確かめください。
付属品
充電器本体
材質
プラスチック
質量(g)
約63
出力電圧(V)
4.2V/1000mA
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×36×62
対応機種
GH10-S/GH12-2/GH30-X/GH36-1
プラグ全長L(mm)
10
アズワン品番
65-0314-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
注意
※水に濡れた手で使用しないで下さい。
※使用する商品の対応電圧にご注意ください。