曜日別特売
SMP06A LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118249

 

SMP06A LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118249
SMP06A LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118249
SMP06A LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118249

LEDチップ 50W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53118249品番SMP06A
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

0

用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
注意
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする