GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 作業灯
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 投光器部品・オプション
充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118267
品番
JD-303T
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
・ベルトループ付きだから、腰袋のようにご使用頂けます。
・正面は透明のPVC素材だから、収納ポーチに装着した一時的に点灯して使用が可能
・持ち運びだけでなく、保管にも便利です
用途
0
材質
ナイロン
質量(g)
約54
対応機種
充電式投光器:YC-06H
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
0