乾電池式フラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53118346 品番SLF-90DB-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式のLEDフラッシュライトです
全長約308mmの長いフラッシュライトです
HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です
明るさ最大90lm(HIGHモード)です
頑丈なアルミボディーです
ストラップ付です

使用電池単3乾電池×3本 明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25 材質アルミ 用途夜道の歩行、点検作業等 寸法(mm)約308×34×34 質量(g)240 点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW) 照射角度(°)5
注意
※雨中で使用しないでください。
※ご使用前に必ず注意事項をお読みの上正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする