乾電池式スリムランタン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53118407 品番 SLT-100DB-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです
乾電池で使用できるLEDランタンです
明るさ最大100lmです
ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます
スリムでコンパクト、携帯に便利です

用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具 材質樹脂 ピンク 本体寸法(mm)約93×35×205 本体質量(g)約165(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30 連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
注意
※本製品には乾電池は付属しておりません。
※使用電池はご使用前に必ず確認してください。
※本機は屋内用です風雨の影響を受けないところでご使用ください。
※照度は中心照度によるメーカー測定値です。
※使用電池により異なります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさなどが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53118398
2021-06-02
用途:
EPS内での作業
サービス業

電池が単4なのと、電池の入れ換えにドライバが必要なのがちょっとマイナス。
上部はフック状になっていれば引っかけて使いやすかったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする