曜日別特売
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468

 

SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468
SLW-13SMD-DB 乾電池式LED投光器 SK11 53118468

乾電池式LED投光器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53118468品番SLW-13SMD-DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

乾電池式のLED投光器です
LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です
床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます
防災備品としても便利な乾電池式です
軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です

用途作業、レジャー時の照明光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80
注意
※本機は屋内型です雨天では使用しないでください。
※本製品に乾電池は付属されておりません。
※ご使用に際しましては、本機に適応する乾電池を別途お買い求めください。
本体に取り付ける乾電池は同じ種類のものを使用してください。
※電池残量の異なるものを混ぜて使用しないでください。
※本体の分解、改造などは行わないでください。
※本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。
※LEDライトを直視しないでください。目に障害を与える恐れがあります。
※LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
※電池を本体に挿入の際は、乾電池の電極をご確認の上正しく取り付けてください。
※使用済みの乾電池はすぐに本体から取り外してください。
※長期間ご使用にならない場合は本体から乾電池を取り外してください。
※連続点灯時間は、アルカリ乾電池使用時の目安です。
※乾電池の種類、性能、状態によって時間は変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53118468
2021-09-19
用途: 機械修理の照明
その他業種

狭い場所での作業に丁度いいです。照射範囲がもう少し広いともっといい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする