カゴ車用 スチール製中間棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合機種806L(J・K)・806H(J・K)・806PL(J・K)806PH(J・K) 注文コード53118556 品番600×800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。

耐荷重(kg)100 用途カゴ車の中間棚 適合機種806L(J・K)・806H(J・K)・806PL(J・K)806PH(J・K) 材質 幅(mm)720 質量(kg)9 奥行(mm)560
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在の際は、持ち戻り費用及び再配達手数料をご請求する場合がございますのでご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1台のカゴ車に中間棚の取付は、3枚までです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする