テイモー
テイモーの 運搬機器
テイモーの カゴ台車
テイモーの カゴ台車オプション
カゴ車用 ステンレス製中間棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53118617
品番
800×1100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。
耐荷重(kg)
100
用途
カゴ車の中間棚
適合機種
1108SH(J・K)・1108SJ(J・K)
材質
ステンレス
幅(mm)
1020
質量(kg)
14.7
奥行(mm)
760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1台のカゴ車に中間棚の取付は、3枚までです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500