YSK-1700 ステッカーミラー 角型 ヤマムラ 53118626 YSK-1700 ステッカーミラー 角型 ヤマムラ 53118626

ステッカーミラー 角型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53118626 品番 YSK-1700
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

壁掛けミラーが使えない場所に、吸着シートで簡単取り付け。割れにくい樹脂製ミラーなので安心。キズが付きにくい丈夫なミラーです。

タイプシール 形状四角 用途便利な場所に貼り付けて、身だしなみチェックが出来ます。 材質PET樹脂、PS樹脂 質量(g)105 本体寸法(mm)175×2.5×295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53118626
2024-01-11
用途:
トイレに設置
東海興業株式会社 様 (製造業)

両面テープの接着力が弱すぎて、上手く壁に設置出来ず苦労しました。
鏡については傷が付きにくく割れにくく軽いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする