SV-6599 伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き タマハシ 53118793 SV-6599 伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き タマハシ 53118793 SV-6599 伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き タマハシ 53118793 SV-6599 伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き タマハシ 53118793 SV-6599 伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き タマハシ 53118793

伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53118793 品番SV-6599
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940〜1,225mmまで調整できます。

材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂 質量(g)800 本体寸法(mm)約268×58×940〜1225 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする