ライフテック
ライフテックの 専門診療・科目別
ライフテックの 歯科用品
音波振動歯ブラシ+UV除菌ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118863
品番
LUB-777
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
質量(g)
128
用途
蓋を閉じると自動ON。6〜8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。電動歯ブラシは、お風呂でも使える防水性。使用後に丸洗いが出来る清潔設計。
付属品
歯ブラシ1本、電池3本(単4×1、単3×2)
寸法(mm)
29×62×23
注意
収納可能サイズ:全長195mm、柄の太さ15mm以内