ライフテック
ライフテックの 専門診療・科目別
ライフテックの 歯科用品
歯ブラシ用UV除菌ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118879
品番
LUV-107
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
質量(g)
105
用途
蓋を閉じると自動ON。6〜8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。
寸法(mm)
29×62×233
使用電池
単3×2(別売)
注意
収納可能サイズ:全長195mm、柄の太さ15mm以内