河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
中性端子 NT 30Bシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
12
注文コード
53118907
品番
NT 30B-12
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC250
寸法A(mm)
208.6
定格電流(A)
30
接続ねじ
M8×16(母線)
寸法B(mm)
196.6
寸法C(mm)
72.3
端子
M4×10
アズワン品番
65-2935-02
極数(P)
12