中性端子 NT 30Bシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)14 注文コード53118916 品番NT 30B-14
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は極数など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)231.6 定格電流(A)30 接続ねじM8×16(母線) 寸法B(mm)219.6 寸法C(mm)83.8 端子M4×10 アズワン品番65-2935-03 極数(P)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする