中性端子 NT 30Bシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)20 注文コード53118925 品番NT 30B-20
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は極数など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)300.6 定格電流(A)30 接続ねじM8×16(母線) 寸法B(mm)288.6 寸法C(mm)118.3 端子M4×10 アズワン品番65-2935-06 極数(P)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする