バイオマス混入ポリ袋 半透明

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 53119098 品番 GS23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

バイオマス原料10%配合
外装にバイオマスプラマークが印刷されています
石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます

容量(L)20 半透明 厚さ(mm)0.015 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130017 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53119098
2022-07-11
用途:
事務所のゴミ出し
製造業

20Lで一番安いかったものが取扱停止になってしまい、安かったので購入しました。
厚さ等問題なく使用できています。

対象商品:
53119098
2022-06-10
用途:
米配達時の雨除けカバーとして使用
農・林・水産業

白米10kg入りの袋にピッタリサイズで雨除けカバーに使用しています。半透明で見た目とコスパが良いので重宝しています。

対象商品:
53119125
2022-07-12
用途:
ゴミ袋として

とにかくコストパフォマンスが最高でした。機能十分。

対象商品:
53119116
2022-03-17
用途:
シュレッダー用ごみ袋

シュレッダーを設置している箇所がいくつかあるのですが、
枚数が少量なので、幅を取らず、シュレッダーがある場所に設置、
もしくは底の部分に入れておくことができるのでとても良いです。

対象商品:
53119098
2022-03-17
用途:
事務所のゴミ捨てに

事務所のゴミ捨て袋を探していました。モノタロウの白色を以前使っていましたが、こちらは同じ大きさ、厚さが少し薄いですが、実用上は全く問題なく、価格も約半分となりました。引き続き購入します。

対象商品:
53119098
2022-02-26
用途:
ゴミ
その他業種

100円ショップのと比較すると厚さもシッカリしてるのでリピートしてます。

対象商品:
53119107
2021-11-23
用途:
日常的な梱包やゴミ袋として
サービス業

薄めですが、とてもしっかりした厚みではあります。尖った紙類では袋が破れてしまいましたが、それ以外では問題ないです。またリピートします。

対象商品:
53119098
2022-01-10
用途:
ごみ袋
医療・福祉・介護関連業

コスパが良く満足しています。薄くてめくりにくいですが問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする