ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
容量表記バイオマス混入ポリ袋 白色半透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
53119186
品番
GSN65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス原料10%配合
容量表記あり
バイオマスマーク本体印刷あり
容量(L)
45
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.015
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
130017
バイオマス配合率(%)
10